咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC
商品编号
206324
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
206324 6/0,5
206324 8/0,5
206324 10/1,0
206324 12/1,0
修正系数 fz
刀柄
切刃半径 R1
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对硬度 < 70 HRC 的钢的仿形铣削
进给量 fz,针对硬度 < 70 HRC 的钢的修边加工
颈位直径 D1
齿数 Z
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
6mm
6mm
0.3mm
6mm
50mm
18mm
6mm
45degrees
0.048mm
0.048mm
5.85mm
6
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
8mm
8mm
0.4mm
8mm
60mm
24mm
8mm
45degrees
0.06mm
0.06mm
7.85mm
6
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
10mm
10mm
0.5mm
10mm
70mm
30mm
10mm
45degrees
0.07mm
0.07mm
9.7mm
6
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
12mm
12mm
0.6mm
12mm
75mm
36mm
12mm
45degrees
0.08mm
0.08mm
11.7mm
6
销售价 数量
 
2808.76
3450.05
5020.81
6352.33

商品详情

商品名称:整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC
商品编号:206324 8/0,5
应用

采用特殊的高硬加工刃型,特别适合加工硬度 60 HRC 至 70 HRC 的淬硬材料。
用于圆周铣削时精加工工序。
(只有在切削深度较低时才适合端面加工)。
技术说明

GARANT Diabolo 70:
特殊的整体硬质合金基底材料,特别高的抗断裂强度,
同时又具备最佳的耐磨损性,确保了理想的过程可靠性。
创新研发的纳米晶体高科技涂层,适合开展最高 70 HRC 的高硬铣削加工。特别适合工具和模具加工领域的连续使用
公差:
  • 切刃半径:R1 = ±0.02 mm。

技术参数
内冷式
涂层
TiAlN
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对切边 0.05×D,针对仿形铣削 -
型号
H
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
公差,公称直径
0 / −0.02
切削加工策略
HPC
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
属性
修正系数 fz
1.25
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃半径 R1
0.5mm
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
8mm
切槽时的最大切割深度 ap max
0.4mm
切边时的最大切割深度 ap max
8mm
总长度 L
60mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
24mm
柄直径 Ds
8mm
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对硬度 < 70 HRC 的钢的仿形铣削
0.06mm
进给量 fz,针对硬度 < 70 HRC 的钢的修边加工
0.06mm
颈位直径 D1
7.85mm
齿数 Z
6
应用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
适用
空气
适用
钢材硬度 < 65 HRC
适用
钢材硬度 < 70 HRC
适用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加