咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰测微头
商品编号
426200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
426200 0-6,5
426200 0-13
426200 0-25
426200 0-25/F
主轴直径
微分筒直径
总长度
支承面半径
测量范围(测程)
装夹柄长度
误差范围
读数
连接轴直径
3.5mm
9mm
37mm
3mm
0mm - 6.5mm
6mm
0.002mm
0.01mm
6mm
5mm
13mm
58.5mm
0mm - 13mm
9.5mm
0.002mm
0.01mm
9.5mm
6.35mm
18mm
109mm
0mm - 25mm
15mm
0.002mm
0.01mm
10mm
8mm
18mm
125mm
10mm
0.003mm
0.01mm
12mm
销售价 数量
 
336.31
287.54
267.37
680.06

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰测微头
商品编号:426200 0-25

提示

可根据需求提供特殊型号。
应用

用于安装在机床,仪器,设备,测量装置上,作为可调节测量台定位器。
技术说明

整体硬化测微螺杆,微分筒亚光镀铬。

技术说明
可旋转测微螺杆,带硬质合金表面和棘轮。
技术参数
微分筒刻度
1/50mm
校准
B3
标准
工厂标准
属性
主轴直径
6.35mm
微分筒直径
18mm
总长度
109mm
支承面半径
测量范围(测程)
0mm - 25mm
装夹柄长度
15mm
误差范围
0.002mm
读数
0.01mm
连接轴直径
10mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加