咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰可更换测量杆的数显深度千分尺 具有数据输出功能
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
425400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
425400 0-150
供电
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
测桥长度
测量探针数量
测量杆直径
测量范围
读数
电池驱动
081560 357
1
100mm
6
4mm
0mm - 150mm
0.001mm
销售价 数量
 
2632.27
  • 商品详情

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰可更换测量杆的数显深度千分尺 具有数据输出功能
商品编号:425400 0-150

可选附件

数据线,编号 497445。
Hedgehog text
数值保持
通过按钮实现,测量结果得以保存(例如当测量位置不理想时)。
零点/绝对尺寸:
可以在任意位置上归零:如果再按一下按钮的话,则又会重新显示绝对尺寸。
Preset 按钮:
用来校准“零位”。该设置在关闭显示屏后仍然会被继续保存。
技术说明

为达到不同的测量深度,需更换以 25 mm 递增的测针。螺杆经过整体硬化和打磨处理。桥架由硬化工具钢制成,测量面经过研磨,千分尺亚光镀铬。测微鼓带有刻印清晰的黑色刻度和数字。内置精密棘轮,可确保恒定的测量压力。
供货范围

带测量杆和 1 节电池,编号 081560,规格 357。

技术参数
校准
S15
标准
工厂标准
接口
Digimatic 接口 USB 接口 -
包装
稳定的盒体
属性
供电
电池驱动
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 357
所含电池数量
1
测桥长度
100mm
测量探针数量
6
测量杆直径
4mm
测量范围
0mm - 150mm
读数
0.001mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加