咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰外径千分尺 带棱形测砧
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
422300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
422300 1-15
422300 5-25
422300 10-25
422300 25-40
422300 25-45
V 形夹角
主轴直径
微分筒刻度
微分筒直径
校准
测量范围
读数
60(3 角)degrees
6.35mm
1/50mm
18mm
B1 B8
1mm - 15mm
0.01mm
108(5 角)degrees
6.35mm
1/50mm
18mm
B1 B8
5mm - 25mm
0.01mm
60(3 角)degrees
6.35mm
1/50mm
18mm
B1 B8
10mm - 25mm
0.01mm
60(3 角)degrees
6.35mm
1/50mm
18mm
B1 B8
25mm - 40mm
0.01mm
108(5 角)degrees
6.35mm
1/50mm
18mm
B1 B8
25mm - 45mm
0.01mm
销售价 数量
 
1991.07
2069.93
1885.42
2032.73
2174.11

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰外径千分尺 带棱形测砧
商品编号:422300 10-25

供货范围

带有千分尺校准规。
应用

用于测量 3 刃或 5 刃工具(铣刀,铰刀)。
技术说明

带有 V 形测砧,用于测量三边形或者五边形工件。测量架带有涂装根据棱角对主轴螺距进行了修正。

技术说明
3 边形,带有 60° 棱角。
技术参数
包装
稳定的盒体
标准
DIN 863
属性
V 形夹角
60(3 角)degrees
主轴直径
6.35mm
微分筒刻度
1/50mm
微分筒直径
18mm
校准
B1 B8
测量范围
10mm - 25mm
读数
0.01mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加