咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显通用量角器
商品编号
454000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
454000 150
供电
导轨长度
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
测量范围
电池使用寿命约
误差范围
读数可进行转换
重复性精度
电池驱动
150mm
081560 CR2032
1
-360degrees - 360degrees
2000h
±2arcmin
1分或0,01°
1arcmin
销售价 数量
 
19047.14
  • 商品详情

商品详情

商品名称:数显通用量角器
商品编号:454000 150
技术说明

数显通用量角器。
  • 可选择显示弧度或分度。
  • 通过固定基准点简化调整。
  • 测量滑轨可以在整段距离上移动和夹紧。
  • 微调功能可进行任意角度尺寸的精确调整。
  • 预设:预置任何角度,例如用于公差测量。
  • 数据/保持:保存(保持)或输出显示数值。
  • 测量方向逆转。

  • 可在任何位置归零。

备件

测量轨道,编号 453510。
供货范围

包括 1 枚电池,编号 081560 规格 CR2032。
可选附件

辅助角尺,编号 453600 和数据线,编号 497080。
技术参数
校准
F4
材料
不锈钢,INOX
标准
工厂标准
所有部件
硬化处理
接口
Digimatic 接口 USB 接口 -
包装
稳定的盒体
属性
供电
电池驱动
导轨长度
150mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
测量范围
-360degrees - 360degrees
电池使用寿命约
2000h
误差范围
±2arcmin
读数可进行转换
1分或0,01°
重复性精度
1arcmin
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加