咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀 左向螺旋
商品编号
209322
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
209322 4
209322 5
209322 6
209322 8
209322 10
209322 12
209322 16
209322 20
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对 PMMA 开槽铣削
进给量 fz,针对 PMMA 的修边加工
颈位直径 D1
齿数 Z
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
4mm
13mm
4mm
13mm
54mm
16mm
4mm
水平、倾斜和垂直
20degrees
0.015mm
0.02mm
3.8mm
2
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
5mm
15mm
5mm
15mm
54mm
18mm
5mm
水平、倾斜和垂直
20degrees
0.015mm
0.02mm
4.8mm
2
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
16mm
6mm
16mm
64mm
21mm
6mm
水平、倾斜和垂直
20degrees
0.025mm
0.03mm
5.8mm
2
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
8mm
22mm
8mm
22mm
70mm
27mm
8mm
水平、倾斜和垂直
20degrees
0.03mm
0.04mm
7.8mm
2
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
10mm
25mm
10mm
25mm
72mm
32mm
10mm
水平、倾斜和垂直
20degrees
0.04mm
0.05mm
9.8mm
2
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
12mm
28mm
12mm
28mm
83mm
38mm
12mm
水平、倾斜和垂直
20degrees
0.05mm
0.07mm
11.8mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
16mm
36mm
16mm
36mm
92mm
44mm
16mm
水平、倾斜和垂直
20degrees
0.065mm
0.09mm
15.8mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
20mm
41mm
20mm
41mm
104mm
54mm
20mm
水平、倾斜和垂直
20degrees
0.085mm
0.12mm
19.8mm
3
销售价 数量
 
1143.21
1188.57
1414.03
1799.66
2978.35
4028.85
8687.99
14546.67

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀 左向螺旋
商品编号:209322 8
技术说明

特殊的刃型,用于铝金属和塑料的加工。
左旋,右向切割。
应用

极端锋利的刀刃,特别适用于塑料的加工。
技术参数
刀柄公差
h6
铣削加工的切宽 ae
0.5×D,针对切边 全槽加工,切深 1×D -
涂层
没有涂层
刀具材料
整体硬质合金
内冷式
标准
工厂标准
型号
W
属性
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
90degrees
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
22mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm
切边时的最大切割深度 ap max
22mm
总长度 L
70mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
27mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
20degrees
进给量 fz,针对 PMMA 开槽铣削
0.03mm
进给量 fz,针对 PMMA 的修边加工
0.04mm
颈位直径 D1
7.8mm
齿数 Z
2
应用
酚醛树脂 PF 31
适用
空气
适用
有条件适用
高密度聚乙烯
适用
铝合金
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
适用
蜂窝夹层板
有条件适用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
湿,最大
适用
铜锌合金
有条件适用
聚醚醚酮
适用
尼龙 66
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加