咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密测量角尺
商品编号
453800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
453800 150
453800 300
导轨长度
测量范围
螺纹螺距
误差范围
读数
150mm
360degrees
1degrees
±2arcmin
1arcmin
300mm
360degrees
1degrees
±2arcmin
1arcmin
销售价 数量
 
11291.20
11489.59

商品详情

商品名称:精密测量角尺
商品编号:453800 300
可选附件

夹紧座,编号 453520(用于固定划线器,编号 445152 − 445222);辅助角尺,编号 453600。
技术说明

不易出错的读数。角度值在一个通过放大镜放大的 4×90° 刻度上十分清晰可读。角分位于一个采用黑色刻度的鼓轮上,因而也非常易于读数。针对两个测量方向的双刻度设计。针对角分值,专门设计了易于操作的快速调节和精密调整功能。读数部分亚光镀铬,不眩目。
供货范围

包括 1 个直角尺 60×90 mm,用于校准。
备件

测量轨道,编号 453510,放大镜,编号 453820 规格尺寸 2。
技术参数
标准
工厂标准
包装
稳定的盒体
校准
F4
材料
不锈钢,INOX
所有部件
硬化处理
属性
导轨长度
300mm
测量范围
360degrees
螺纹螺距
1degrees
误差范围
±2arcmin
读数
1arcmin
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加