咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带表卡规
商品编号
424900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
424900 0-25
424900 25-60
424900 50-100
测砧测程
测量力
测量范围
测量面平行度
测量面平面度
测量面直径
2mm
7.5N
0mm - 25mm
1µm
0.2µm
8mm
2mm
7.5N
25mm - 60mm
2µm
0.2µm
9mm
2.5mm
7.5N
50mm - 100mm
2µm
0.2µm
10mm
销售价 数量
 
15887.90
17175.90
15614.87

商品详情

商品名称:带表卡规
商品编号:424900 0-25
可选附件

调定规,精密指示器,编号 434670 和 434674。铸造支座,用来实现测量动作的直线传递的精密指示器支架,测头。
技术说明

高强度,锻造钢质弓形尺架,具有隔热性能。测砧为硬化不锈钢。测砧加装弹簧,可以在操纵杆的作用下后拉,以便推入工件。在测量范围内,测砧可以通过齿杆和滚花螺杆来调节。通过测量块进行设置,可调式中心定位杆用于调节工件中心。通过嵌入测力弹簧来实现测力恒定。可用于所有类型的带表式千分尺(不随货提供)。最适合的量表,编号 434674,规格 25/0.5 和规格 50/1 或编号 434670。工件的公差偏移量可在表盘上以数字方式读出。
测量面带有硬质合金头。用于轴类零件,如轴,螺栓,柄,用于厚度和长度的测量。
供货范围

不配有精密量表,配套提供木盒。
技术参数
校准
M5
包装
稳定的盒体
标准
工厂标准
属性
测砧测程
2mm
测量力
7.5N
测量范围
0mm - 25mm
测量面平行度
1µm
测量面平面度
0.2µm
测量面直径
8mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加