咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰大型外径千分尺
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
420810
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
420810 100-200
420810 200-300
420810 300-400
420810 400-500
420810 500-600
420810 600-700
420810 700-800
420810 800-900
主轴直径
微分筒刻度
微分筒直径
校准
测量头数量
测量范围
芯轴测量行程
读数
调定规数量
重量
6.35mm
1/50mm
18mm
S3
4
100mm - 200mm
25mm
0.01mm
4
1.38kg
6.35mm
1/50mm
18mm
S3
4
200mm - 300mm
25mm
0.01mm
4
2.2kg
8mm
1/50mm
21mm
S3
4
300mm - 400mm
25mm
0.01mm
4
3.4kg
8mm
1/50mm
21mm
S3
4
400mm - 500mm
25mm
0.01mm
4
4.5kg
8mm
1/50mm
21mm
S3
4
500mm - 600mm
25mm
0.01mm
4
5.8kg
8mm
1/50mm
21mm
S3
4
600mm - 700mm
25mm
0.01mm
4
7.1kg
8mm
1/50mm
21mm
S3
4
700mm - 800mm
25mm
0.01mm
4
8.8kg
8mm
1/50mm
21mm
S3
4
800mm - 900mm
25mm
0.01mm
4
10.3kg
销售价 数量
 
1796.70
2067.90
2531.75
2875.66
3909.80
4474.80
5152.80
5650.00

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰大型外径千分尺
商品编号:420810 100-200

技术说明

硬化处理并经过研磨加工的测量砧和测量面,通过夹紧杆实现定位。配套灵敏的棘轮。不眩目的镀铬微分筒,以 50 为刻度单位,黑色的刻度线和数字清晰可读。
4 个可以方便地更换的测砧,使得每个规格的量程均为 100 mm。

技术参数
标准
DIN 863
包装
稳定的盒体
属性
主轴直径
6.35mm
微分筒刻度
1/50mm
微分筒直径
18mm
校准
S3
测量头数量
4
测量范围
100mm - 200mm
芯轴测量行程
25mm
读数
0.01mm
调定规数量
4
重量
1.38kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加