咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰外径千分尺
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
420540
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
420540 0-25
420540 25-50
主轴直径
微分筒刻度
微分筒直径
校准
测量范围
测量面规格
误差范围
读数
重量
6.35mm
1/50mm
18mm
B1
0mm - 25mm
带有硬质合金
2µm
0.01mm
0.18kg
6.35mm
1/50mm
18mm
B1 B2
25mm - 50mm
带有硬质合金
2µm
0.01mm
0.27kg
销售价 数量
 
412.45
515.28

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰外径千分尺
商品编号:420540 0-25

供货范围

自规格 25−50 起,带 1 个校对棒。
技术说明

精密研磨的硬质合金测量面。
经硬化处理和研磨的测量杆。带锁定拨杆。
带棘轮及隔热设计的手持面。微分筒不反光,镀铬。
刻度清晰,数字及刻度条为醒目的黑色。
带有灵敏的棘轮,适用于单手操作以及带支座操作。

技术参数
包装
稳定的盒体
标准
DIN 863
属性
主轴直径
6.35mm
微分筒刻度
1/50mm
微分筒直径
18mm
校准
B1
测量范围
0mm - 25mm
测量面规格
带有硬质合金
误差范围
2µm
读数
0.01mm
重量
0.18kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加