咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双棱块,一对,带卡箍
商品编号
447000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
447000 45X40
447000 70X45
宽度
每块重量
用于轴径
长度
高度
40mm
0.5kg
6mm - 30mm
45mm
36mm
45mm
0.85kg
6mm - 33mm
70mm
40mm
销售价 数量
 
1698.40
2481.39

商品详情

商品名称:双棱块,一对,带卡箍
商品编号:447000 70X45
技术说明

采用淬硬钢材质,消除了应力并且成对经过精密研磨。平面度和平行度公差 0.01 毫米。不同深度的棱槽;2 个支承面。强力的夹紧箍,带有球形捏手,用于装夹工件。
技术参数
所有部件
硬化处理
校准
价格承索
属性
宽度
45mm
每块重量
0.85kg
用于轴径
6mm - 33mm
长度
70mm
高度
40mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加