咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
人字梯,双侧攀爬
商品编号
965920
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
965920 2X3
965920 2X4
965920 2X5
工作高度大约
底部外侧宽度
梯子长度
横梁宽度
重量
长度 L
2.25m
0.44m
0.69m
73mm
5.4kg
0.69m
2.5m
0.46m
0.93m
73mm
6.7kg
0.93m
2.75m
0.49m
1.16m
73mm
8kg
1.16m
销售价 数量
 
4245.92
4926.01
5734.75

商品详情

商品名称:人字梯,双侧攀爬
商品编号:965920 2X3
技术说明

例如编号 965900,带有 2 根高强度的贝伦带可防止梯子张开。不带踏脚板。
踏板和横梁由铝合金制成,每层都有踏板和横梁,共四层。锥形结构非常稳固安全。经过优化的梯子转轴带有更大的平台,6 颗铆钉和塑料保护盖。
80 mm 深的踏板带防滑纹。
EasyHandle 护手带夹紧机构,BalanceBase 防滑爬高鞋。
带有 SafeStep 标志,标明可登上的最高一级阶梯。
颜色

烟灰色 RAL 7016,粉末涂层。
标准

符合 DIN EN 131-2,BetrSichV,TRBS 2121,DGUV 信息标准 208-016 以及 208-017 和相关的 DGUV 工厂标准。
技术参数
攀爬工具承重量
150kg
霍夫曼孔壁网格板
9×9
属性
工作高度大约
2.25m
底部外侧宽度
0.44m
梯子长度
0.69m
横梁宽度
73mm
重量
5.4kg
长度 L
0.69m
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加