咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰数显外径千分尺 IP65
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
421515
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
421515 0-25
421515 25-50
421515 50-75
421515 75-100
IP 保护等级
主轴直径
供电
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
校准
测量范围
螺纹螺距
误差范围
读数
IP 65
6.35mm
电池驱动
081560 357
1
B1
0mm - 25mm
0.5mm
2µm
0.001mm
IP 65
6.35mm
电池驱动
081560 357
1
B1 B2
25mm - 50mm
0.5mm
2µm
0.001mm
IP 65
6.35mm
电池驱动
081560 357
1
B1 B2
50mm - 75mm
0.5mm
2µm
0.001mm
IP 65
6.35mm
电池驱动
081560 357
1
B1 B2
75mm - 100mm
0.5mm
3µm
0.001mm
销售价 数量
 
960.00
1101.85
1318.78
1604.60

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰数显外径千分尺 IP65
商品编号:421515 0-25

供货范围

配套提供 1 块电池,编号 081560 规格尺寸 357,1 件调定规,针对规格尺寸 25−50。
可选附件

编号 421525 和 421527,数据线,编号 497445。
技术说明

误差极限比 DIN 863 标准要求更加精确。
超大 LCD 显示(7.5 mm),确保读数快速准确,自带键盘锁功能。
硬质合金测量面。
防撞设计。
测量主轴经硬化和研磨处理。

功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。
技术参数
标准
工厂标准
包装
稳定的盒体
属性
IP 保护等级
IP 65
主轴直径
6.35mm
供电
电池驱动
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 357
所含电池数量
1
校准
B1
测量范围
0mm - 25mm
螺纹螺距
0.5mm
误差范围
2µm
读数
0.001mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加