咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰表式游标卡尺
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
A41240
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A41240 200/01
A41240 200/02
A41240 300/02
刻度(圆形刻度盘)
指针旋转一圈对应的读数
测量范围
爪长
0.01mm
1mm
0mm - 200mm
50mm
0.02mm
2mm
0mm - 200mm
50mm
0.02mm
2mm
0mm - 300mm
64mm
销售价 数量
 
1139.04
1091.58
1186.50

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰表式游标卡尺
商品编号:A41240 200/02

技术说明

  • 通过齿条和小齿轮装置的放大装置进行读取的卡尺。

  • 大型拇指调节滚轮,易操作。



属性
刻度(圆形刻度盘)
0.02mm
指针旋转一圈对应的读数
2mm
测量范围
0mm - 200mm
爪长
50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加