咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰数显测微头 具有数据输出功能
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
426510
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
426510 0-25
426510 0-50
IP 保护等级
主轴直径
供电
微分筒直径
总长度
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
测量范围(测程)
装夹柄长度
误差范围
读数
连接轴直径
IP 65
6.35mm
电池驱动
18mm
170mm
081560 357
1
0mm - 25mm
16mm
0.002mm
0.001mm
12mm
11mm
电池驱动
49mm
172mm
081560 357
1
0mm - 50mm
14mm
0.003mm
0.001mm
18mm
销售价 数量
 
1708.33
4610.40
  • 商品详情

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰数显测微头 具有数据输出功能
商品编号:426510 0-25

供货范围

包括 1 枚电池,编号 081560 规格 357。
技术说明

电子显示盘上的刻度数清晰可读。无游标读数误差。经硬化和研磨处理的测微螺杆,通过夹紧螺栓固定,感应式棘轮。
应用

用于安装在机床,仪器,设备,测量装置上,作为可调节千分尺定位器。

可选附件
数据线,编号 497445。
功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。
技术参数
校准
B3
标准
工厂标准
接口
Digimatic 接口 USB 接口 -
属性
IP 保护等级
IP 65
主轴直径
6.35mm
供电
电池驱动
微分筒直径
18mm
总长度
170mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 357
所含电池数量
1
测量范围(测程)
0mm - 25mm
装夹柄长度
16mm
误差范围
0.002mm
读数
0.001mm
连接轴直径
12mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加