咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测头组套
商品编号
445400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
445400 6
445400 11
部件数量
6
11
销售价 数量
 
10521.23
18343.20

商品详情

商品名称:测头组套
商品编号:445400 6
适用于

数显高度测量设备 HC1 编号 445350、817 CLM 编号 445370 和 816 CL 编号 445320。
供货范围

包括塑料盒。
内容
适用于带 6 mm 球形测量插件的测量插件支座: 编号 445410,规格尺寸 T6/100
硬质合金圆盘直径 15 mm: 编号 445412 规格尺寸 15
圆柱体直径 10 mm: 编号 445413 规格尺寸 10
硬质合金锥体直径 30 mm: 编号 445414 规格尺寸 30
含支座的深度计 (TMT120): 编号 445415 规格尺寸 120
含测量插件的支架 M2: 编号 445416 规格尺寸 2
属性
部件数量
6
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加