咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显通用深度卡尺
商品编号
418770
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
418770 300
418770 400
418770 500
418770 600
418770 800
IP 保护等级
供电
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
接口
校准
测桥长度
测量导轨横截面
测量范围
误差范围
读数可进行转换
IP 67
电池驱动
081560 CR2032
1
RS232C 接口 USB 接口
A2
150mm
12×4mm
0mm - 300mm
0.03mm
0.0005inch 0.01mm
IP 67
电池驱动
081560 CR2032
1
RS232C 接口 USB 接口
A2
150mm
12×4mm
0mm - 400mm
0.03mm
0.0005inch 0.01mm
IP 67
电池驱动
081560 CR2032
1
RS232C 接口 USB 接口
A2
150mm
12×4mm
0mm - 500mm
0.03mm
0.0005inch 0.01mm
IP 67
电池驱动
081560 CR2032
1
RS232C 接口 USB 接口
150mm
12×4mm
0mm - 600mm
0.03mm
0.0005inch 0.01mm
IP 67
电池驱动
081560 CR2032
1
RS232C 接口 USB 接口
150mm
12×4mm
0mm - 800mm
0.04mm
0.0005inch 0.01mm
销售价 数量
 
12097.71
14416.76
16297.76
18062.83
25638.39

商品详情

商品名称:数显通用深度卡尺
商品编号:418770 800
供货范围

深度游标卡尺,双钩探测头,编号 418772 规格尺寸 A,1 枚电池,编号 081560 规格尺寸 CR2032。
可选附件

数据线,编号 498948。
测量头,编号 418772。
测量桥架,编号 418774。
技术说明

灵活的通用深度游标卡尺,带有可更换的测量插件。用于测量内沟槽,键槽,凹槽,收窄部位等。测量面经精研加工。
功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。
技术参数
标准
工厂标准
所有部件
硬化处理
包装
稳定的盒体
材料
不锈钢,INOX
读数可进行转换
mm / 英寸
属性
IP 保护等级
IP 67
供电
电池驱动
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
接口
RS232C 接口 USB 接口
校准
测桥长度
150mm
测量导轨横截面
12×4mm
测量范围
0mm - 800mm
误差范围
0.04mm
读数可进行转换
0.0005inch 0.01mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加