咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
MarCal 数显游标卡尺 带测量顶尖
商品编号
415320
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
415320 300
415320 500
415320 800
415320 1000
IP 保护等级
供电
内径测量头直径
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
标准
校准
测量范围
爪长
误差范围
读数
读数可进行转换
IP 65
电池驱动
10mm
081560 CR2032
1
A1
0mm - 300mm
90mm
0.03mm
0.0005inch 0.01mm
mm / 英寸
IP 65
电池驱动
20mm
081560 CR2032
1
A1
0mm - 500mm
150mm
0.04mm
0.0005inch 0.01mm
mm / 英寸
IP 65
电池驱动
20mm
081560 CR2032
1
工厂标准
A1
0mm - 800mm
150mm
0.05mm
0.01inch
mm / 英寸
IP 65
电池驱动
20mm
081560 CR2032
1
A1
0mm - 1000mm
150mm
0.06mm
0.0005inch 0.01mm
mm / 英寸
销售价 数量
 
0.00
0.00
19465.99
0.00

商品详情

商品名称:MarCal 数显游标卡尺 带测量顶尖
商品编号:415320 300
可选附件

数据线,编号 498940。
供货范围

包括 1 枚电池,编号 081560 规格 CR2032。
技术说明

直接通过分辨率高的大数显屏幕读数。测量表面经过精研加工。
功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。
技术参数
接口
USB 接口 RS232C 接口 Digimatic 接口 -
测量值保存
MAHR Reference Lock 系统
包装
稳定的盒体
所有部件
硬化处理
材料
不锈钢,INOX
标准
工厂标准
属性
IP 保护等级
IP 65
供电
电池驱动
内径测量头直径
10mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
标准
校准
A1
测量范围
0mm - 300mm
爪长
90mm
误差范围
0.03mm
读数
0.0005inch 0.01mm
读数可进行转换
mm / 英寸
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加