咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显杠杆表,触杆长度 14.5 mm
商品编号
436500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数显杠杆表,触杆长度 14.5 mm
商品编号:436500
技术说明

数显杠杆表,带有数字和模拟显示 1/1000 读数精度。
测量模式:常规/最小值/最大值/最大值-最小值。可以输入校正参数。
供货范围

包括 1 块电池编号 081560 规格 2032,转接柄 ⌀ 8 毫米,测头扳手,硬质合金测头 ⌀ 2 毫米。
可选附件

数据线,编号 498951。备用探头,参见编号 436210;436240。
技术参数
接口
USB 接口 RS232C 接口 -
标准
工厂标准
读数可进行转换
mm / 英寸
校准
C5
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加