咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
校准平面直尺/ DIN 874
商品编号
026080
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
承诺
  • 包退
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
026080 500
026080 1000
026080 2000
026080 3000
最大长度
500mm
1000mm
2000mm
3000mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:校准平面直尺/ DIN 874
商品编号:026080 500
技术参数
校准
F7
属性
最大长度
500mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加