咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显通用游标卡尺 DIGI ULISSE I/E
商品编号
417700
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
417700 250
417700 400
417700 500
417700 650
IP 保护等级
供电
内部测量范围
外部测量范围
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
探针的球头直径
校准
爪长
误差范围
读数
IP 67
电池驱动
24mm - 250mm
0mm - 210mm
081560 CR2032
1
2.5mm
A1
64mm
0.03mm
0.01mm
IP 67
电池驱动
42mm - 400mm
0mm - 320mm
081560 CR2032
1
3mm
A1
103mm
0.03mm
0.01mm
IP 67
电池驱动
42mm - 500mm
0mm - 420mm
081560 CR2032
1
3mm
A1
103mm
0.03mm
0.01mm
IP 67
电池驱动
42mm - 650mm
0mm - 570mm
081560 CR2032
1
3mm
A1
103mm
0.04mm
0.01mm
销售价 数量
 
12020.41
12986.68
16426.61
22649.38

商品详情

商品名称:数显通用游标卡尺 DIGI ULISSE I/E
商品编号:417700 650
提示

函索其它测量嵌件。
可选附件

对于规格尺寸 400 − 650,所有备用和特种探头,编号 434900 − 4910(带有 M2.5 螺纹)均可使用,数据线,编号 498948。
供货范围

游标卡尺,配有 1 块电池,编号 081560 规格尺寸 CR2032。
技术说明

数显通用游标卡尺,配套可更换的测头。适合广泛的内径和外径测量。
技术说明
数据输出 RS232C。
供货范围
可以更换的测量头,滚珠 ⌀ 3 毫米,夹套带有 M 2.5 的内螺纹。
功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。
技术参数
包装
稳定的盒体
所有部件
硬化处理
接口
RS232C 接口 USB 接口 -
读数可进行转换
mm / 英寸
标准
工厂标准
材料
不锈钢,INOX
属性
IP 保护等级
IP 67
供电
电池驱动
内部测量范围
42mm - 650mm
外部测量范围
0mm - 570mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
探针的球头直径
3mm
校准
A1
爪长
103mm
误差范围
0.04mm
读数
0.01mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加