咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
液压测量托架连杆(没有底座) 表架上带机械微调
商品编号
440840
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
440840 220
440840 260
440840 300
440840 400
440840 550
幅度
接口螺纹位置
磁力
连接螺纹
220mm
中心
800N
M8
260mm
中心
800N
M8
300mm
中心
800N
M8
400mm
旁边
1000N
M10
550mm
旁边
1000N
M10
销售价 数量
 
1239.09
1286.91
1586.90
2182.54
3542.88

商品详情

商品名称:液压测量托架连杆(没有底座) 表架上带机械微调
商品编号:440840 220
提示

液压测量支架在锁紧机构打开的状态下能够承受巨大的温度波动。此时,液压油需要一定的时间,才能完成温度补偿。在夹紧状态下可以承受最高 15 °C 的温差,而不会出现剧烈的压力波动。此类压力波动可能会导致支架或所支承的物件受损。
技术说明

液压测量支架,带有中央夹紧机构。可以腾出一只手来设置量表。所有活节可以通过中央旋钮夹紧,同时确保良好的刚性。获得专利的机械结构,能够产生足够的压力,使得旋转手轮不无需施加很大的力。通过双重密封,有效地防止液压系统漏油。夹紧力可以进行无级调节。活节臂可以在量表支承上进行 360° 的旋转和超过 180° 的摆转。量表支承,用于柄部 ⌀ 为 8 mm 或者带燕尾槽的量表。
只有表架,不带底座。
属性
幅度
220mm
接口螺纹位置
中心
磁力
800N
连接螺纹
M8
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加