咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HG液压磁力测量托架(带有底座) 支脚上带机械微调
商品编号
440790
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
440790 300
幅度
接口螺纹位置
磁力
磁力底座 宽度
磁力底座 长度
磁力底座 高度
连接螺纹
300mm
中心
800N
50mm
60mm
55mm
M8
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:HG液压磁力测量托架(带有底座) 支脚上带机械微调
商品编号:440790 300
提示

液压测量支架在锁紧机构打开的状态下能够承受巨大的温度波动。此时,液压油需要一定的时间,才能完成温度补偿。在夹紧状态下可以承受最高 15 °C 的温差,而不会出现剧烈的压力波动。此类压力波动可能会导致支架或所支承的物件受损。
技术说明

液压测量支架,带有中央夹紧机构。可以腾出一只手来设置量表。所有活节可以通过中央旋钮夹紧,同时确保良好的刚性。获得专利的机械结构,能够产生足够的压力,使得旋转手轮不无需施加很大的力。通过双重密封,有效地防止液压系统漏油。夹紧力可以进行无级调节。活节臂可以在量表支承上进行 360° 的旋转和超过 180° 的摆转。量表支承,用于柄部 ⌀ 为 8 mm 或者带燕尾槽的量表。
磁性底座带有棱形底脚。强劲的永久磁铁。用于开关磁力的旋转开关。磁力会作用在台座平整的背面以及棱形底面上。
磁性底座上额外带有可以旋转的精密调整机构;在测量力较大的情况下仍然能够保证稳定性。
属性
幅度
300mm
接口螺纹位置
中心
磁力
800N
磁力底座 宽度
50mm
磁力底座 长度
60mm
磁力底座 高度
55mm
连接螺纹
M8
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加