咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
内夹紧螺钉套装,5 枚
商品编号
434825
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
434825 6
434825 8
434825 10
六角螺栓头高度 H1
夹紧直径
扳手开口度 W
螺纹 M
螺纹高度 H2
5mm
6mm
13mm
M10
10mm
5mm
8mm
15mm
M12×1.5
12mm
5mm
10mm
17mm
M14×1.5
12mm
销售价 数量
 
460.27
491.35
732.94
  • 商品详情

商品详情

商品名称:内夹紧螺钉套装,5 枚
商品编号:434825 6
应用

  • 测量装置:量表可快速、方便地装夹在测量装置中。
  • 机械制造:拥有装夹圆柱形目标的夹具。
  • 传感装置:采用平面固定解决方案。

描述

不锈钢(1.4301/1.4305)材质的内夹紧螺钉是一项创新的解决方案,可以实现圆柱形零部件,例如量表、圆棒或者管型材快速而又方便的紧固。可以方便地松脱或者拧紧内夹紧螺钉,从而快速地实现此类部件的安装和拆卸。通过内夹紧螺钉上的圆柱形钻孔,可以实现所装夹部件悬伸长度的无级调节。
功能

内夹紧螺钉通过公制螺纹,可以方便地拧入到任意的工装上,直至内夹紧螺钉的头部与工装的端面齐平。如果继续拧螺钉的话,那么,内夹紧螺钉的螺纹和工装的螺纹就会相互推挤。由于内夹紧螺钉特殊的构造,这样就会使得螺钉出现轻微的延展,并且这种延展是完全可逆的。这点轻微的延展足够减小内夹紧螺钉的直径,从而使得内部的部件被均匀且定心的夹紧。在这里,无论是内夹紧螺钉的直径,还是所产生的压力,都是可以施加影响的。可以达到最高 2000 牛的张紧力。
供货范围

一套产品由 5 枚张紧螺钉组成。
属性
六角螺栓头高度 H1
5mm
夹紧直径
6mm
扳手开口度 W
13mm
螺纹 M
M10
螺纹高度 H2
10mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加