咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
弯头量表固定器 45°
商品编号
434917
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
434917 25
434917 50
支承(不包括装夹柄)长度 L2
测杆行程
装夹柄直径
装夹柄长度 L1
连接螺纹
53.7mm
3mm
8mm
25mm
M2.5
53.7mm
3mm
8mm
50mm
M2.5
销售价 数量
 
0.00
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:弯头量表固定器 45°
商品编号:434917 25
供货范围

配套提供带有硬质合金滚珠(⌀ 3 mm)的标准探针。
技术说明

弯头支架,用于安装量表,夹柄直径 8 mm h6。
M2.5 接合螺纹,配套适用于所有探头形状。量针行程 = 3 mm。
属性
支承(不包括装夹柄)长度 L2
53.7mm
测杆行程
3mm
装夹柄直径
8mm
装夹柄长度 L1
25mm
连接螺纹
M2.5
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加