咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
深度计的基座
商品编号
434815
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
434815 80
434815 100
434815 150
434815 200
校准
桥架宽度
桥架长度
C8
16mm
80mm
C8
16mm
100mm
C8
20mm
150mm
C8
20mm
200mm
销售价 数量
 
1968.31
2133.88
2483.39
5167.31

商品详情

商品名称:深度计的基座
商品编号:434815 80
技术说明

平整度公差 DIN 874/00。支承面经过淬硬和研磨加工。用来安装柄径 8 h6 的量表。
属性
校准
C8
桥架宽度
16mm
桥架长度
80mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加