咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
深度测量装置,带有模拟式量表
商品编号
434805
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
434805 10
434805 30
E MPE 测量偏差(测量范围)
偏差跨度 fe
刻度分辨率
指针每旋转一圈的读数
校准
桥架宽度
桥架长度
测量范围
测量表头直径
触针直径
15µm
15µm
0.01mm
1mm
C8 C8
16mm
80mm
10mm
58mm
4mm
20µm
20µm
0.01mm
1mm
C1 C1
16mm
80mm
30mm
58mm
5mm
销售价 数量
 
3125.94
4962.01
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:深度测量装置,带有模拟式量表
商品编号:434805 10
技术说明

经过淬硬的桥架,带有经过精密珩磨的支承面。通过夹钳,可以实现量表可靠的装夹。逆时针的量表刻度 − 可以对测量深度直接进行读数。可以通过不同长度的测头(编号 434920)增大测量深度。
供货范围

包括测量表头,编号 434807,规格 10 / 30。
可选附件

测头延长杆,编号 434920。
技术参数
包装
稳定的盒体
标准
工厂标准
属性
E MPE 测量偏差(测量范围)
15µm
偏差跨度 fe
15µm
刻度分辨率
0.01mm
指针每旋转一圈的读数
1mm
校准
C8 C8
桥架宽度
16mm
桥架长度
80mm
测量范围
10mm
测量表头直径
58mm
触针直径
4mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加