咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测量导线
商品编号
473328
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
473328 2
测量导线直径
测量尖端直径
过压类别
4mm
2mm
CAT IV 600 V / CAT III 1000 V(带防护帽);CAT II 1000 V(无防护帽)
销售价 数量
 
187.87

商品详情

商品名称:测量导线
商品编号:473328 2
技术说明

测量导线,2 件套,红色/黑色,测量导线直径 = 4 mm。
CAT III 1000 V/CAT IV 600 V(带有防护帽),CAT II 1000 V(没有防护帽)。
适用于

数显万用表,编号 473320 规格尺寸 960 和 9917。
标准

IEC/DIN EN 61010-1(DIN VDE 0411-1)。
技术参数
线缆长度
1m
属性
测量导线直径
4mm
测量尖端直径
2mm
过压类别
CAT IV 600 V / CAT III 1000 V(带防护帽);CAT II 1000 V(无防护帽)
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加