咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测量装置,用于内圆锥 IFM
商品编号
435172
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
435172 0,5-20
435172 20-40
435172 40-60
刻度值
测量范围
0.01mm
0.5mm - 20mm
0.01mm
20mm - 40mm
0.01mm
40mm - 60mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:测量装置,用于内圆锥 IFM
商品编号:435172 40-60
供货范围

包括测量表头。
提示

带有其它锥角的特殊规格承索。如需用于测量斜边长度的测量装置,敬请垂询。量表和基体可单独供货。
技术说明

测量设备 IFM,配有 90° 测量锥头,用来测定最大内圆锥 ⌀。经过淬硬的十字交叉测量椎体将会被推入内圆锥当中。通过按压直至终端限位,就可以测定最大 ⌀。
技术参数
标准
DIN 878
包装
稳定的盒体
校准
价格承索
所有部件
硬化处理
属性
刻度值
0.01mm
测量范围
40mm - 60mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加