咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机用照明灯
商品编号
081301
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081301 3LED
081301 6LED
ATEX 区域
IP 保护等级
供电
光功率
光色
光通量
消耗功率
灯具
色温
IP 20
电源驱动
3W
冷白
300lm
3W
LED
6500K
IP 20
电源驱动
6W
冷白
450lm
6W
LED
6500K
销售价 数量
 
2351.31
2467.27

商品详情

商品名称:机用照明灯
商品编号:081301 6LED
技术说明

高品质的通用型照明灯,带有开关装置,3 m 长的橡胶连接电缆。坚固且带有防护罩的长尺寸金属软管,使得灯头可以自由活动,同时还保证了位置稳定性。
所有 Hedi® 机床/工位照明灯均标配有桌夹、集成磁铁和 4 个螺栓,可将照明灯灵活地固定在各种表面上。
宽光束设计的经典机床照明灯。通过球节可使灯头 340°旋转和摆动。配套提供可更换灯具。也可提供暖白光色 (3000 K)。
属性
ATEX 区域
IP 保护等级
IP 20
供电
电源驱动
光功率
6W
光色
冷白
光通量
450lm
消耗功率
6W
灯具
LED
色温
6500K
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加