咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显量表 刻度,0.01 mm
3件装,物料号为A43400 12,5 产品链接见下方详情页
商品编号
434004
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
测量范围
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
434004 12,5
434004 25
供电
壳体厚度
外壳直径
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
校准
测量力
测量范围
装夹柄直径 h7
误差范围
读数可进行转换
电池驱动
26mm
58mm
081560 CR2032
1
C1
0.8 – 1.4N
12.5mm
8mm
0.025mm
0.0005inch 0.01mm
电池驱动
26mm
58mm
081560 CR2032
1
C1
0.8 – 1.7N
0mm - 25mm
8mm
0.035mm
0.0005inch 0.01mm
销售价 数量
 
880.22
940.62
  • 商品详情

商品详情

商品名称:数显量表 刻度,0.01 mm
商品编号:434004 12,5

434004 12,5 三件装链接为:【三件套装】HOLEX 数显量表-霍夫曼Hoffmann

可选附件

备用和特种探头,编号 434900;434910;434915。
供货范围

包括耳盖和 1 枚电池,编号 081560 规格尺寸 CR2032。
技术说明

紧凑型数显量表,带高对比度数字显示屏。

  • 可实现计数方向转换。

  • 壳体极为细长。


技术说明
Advertisement
紧凑型数显量表,带高对比度数字显示屏。

技术参数
包装
稳定的盒体
标准
工厂标准
读数可进行转换
mm / 英寸
属性
供电
电池驱动
壳体厚度
26mm
外壳直径
58mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
校准
C1
测量力
0.8 – 1.4N
测量范围
12.5mm
装夹柄直径 h7
8mm
误差范围
0.025mm
读数可进行转换
0.0005inch 0.01mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加