咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密量表 IP 53,防震
商品编号
433600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
测量范围/外壳直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
433600 1/40
433600 1/58
IP 保护等级
偏差跨度 fe
刻度分辨率
外壳直径
总偏差跨度 f
指针每旋转一圈的读数
标准
校准
测量力
测量范围
IP 53
5µm
0.001mm
40mm
7µm
0.2mm
工厂标准
C2
1.1N - 1.6N
1mm
IP 53
5µm
0.001mm
58mm
7µm
0.2mm
工厂标准
C2
1.3N - 1.8N
1mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:精密量表 IP 53,防震
商品编号:433600 1/40
可选附件

专用测头,编号434900;434910;434915。
技术说明

稳定的哑光镀铬黄铜外壳;表盘玻璃不易破碎。
装夹柄 ⌀ 8 mm h6,经过淬硬和研磨加工。
非常准确的规格。
测量机构关键部位采用宝石轴承
中心指针用于 1/1000 mm 读数。
可以通过外圈,将表盘旋转至指针零位。
测量力在整个测量范围内几乎恒定。
防震,防水的精密量表。
功能
IP53:可防范与正常工作位置偏离不超过 60° 的喷溅水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。
技术参数
包装
稳定的盒体
属性
IP 保护等级
IP 53
偏差跨度 fe
5µm
刻度分辨率
0.001mm
外壳直径
40mm
总偏差跨度 f
7µm
指针每旋转一圈的读数
0.2mm
标准
工厂标准
校准
C2
测量力
1.1N - 1.6N
测量范围
1mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加