咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Feinika 精密量表 防震
商品编号
433500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
测量范围/外壳直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
433500 1/40
433500 1/58
偏差跨度 fe
刻度分辨率
外壳直径
总偏差跨度 f
指针每旋转一圈的读数
标准
校准
测量力
测量范围
3µm
0.001mm
40mm
4µm
0.1mm
工厂标准
C2
0.7N - 1N
1mm
3µm
0.001mm
58mm
4µm
0.1mm
工厂标准
C2
1.3N - 1.6N
1mm
销售价 数量
 
2838.14
2838.14
  • 商品详情

商品详情

商品名称:Feinika 精密量表 防震
商品编号:433500 1/40
技术说明

尺寸符合 DIN EN ISO 463,2006 年 06 月版标准要求。
稳定的亚光镀铬黄铜壳体。
夹柄 ⌀ 8 mm h6,经过淬硬和研磨加工。
坚固耐用的设计。
量表最重要的部分采用宝石支承。
中心指针用来显示 1/1000 mm 的读数精度。
可以通过外环,将表盘旋转至指针零位。
整个量程范围内几乎保持恒定的测量力。
可选附件

专用测头,编号434900;434910;434915。
技术参数
包装
稳定的盒体
属性
偏差跨度 fe
3µm
刻度分辨率
0.001mm
外壳直径
40mm
总偏差跨度 f
4µm
指针每旋转一圈的读数
0.1mm
标准
工厂标准
校准
C2
测量力
0.7N - 1N
测量范围
1mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加