咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
德国Mahr马尔进口耐冲击防震精密量表
商品编号
432120
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
测量范围/外壳直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
432120 10/58
刻度分辨率
外壳直径
指针每旋转一圈的读数
标准
校准
测量力
测量范围
0.01mm
58mm
1mm
DIN 878
C1
0.7N - 1.5N
10mm
销售价 数量
 
894.34
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:德国Mahr马尔进口耐冲击防震精密量表
商品编号:432120 10/58
技术说明

尺寸符合 DIN EN ISO 463,2006 年 06 月版的要求。耐抗冲击的精密量表。装夹柄 ⌀ 8 mm h6,经过淬硬和研磨加工。可以通过外圈,将表盘旋转至指针零位。外圈上带有 2 个可以调整的容差标记。中心指针显示 1/100 mm 的读数精度,小刻度盘上的小指针则显示 1 mm 的读数精度。
通过齿条套管,确保冲击防护。镀铬防护壳体,整体式背板。
可选附件

专用测头,编号434900;434910;434915。
技术参数
包装
稳定的盒体
属性
刻度分辨率
0.01mm
外壳直径
58mm
指针每旋转一圈的读数
1mm
标准
DIN 878
校准
C1
测量力
0.7N - 1.5N
测量范围
10mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加