咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密小型百分表 IP67,防油防水,防震
商品编号
432650
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
测量范围/外壳直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
432650 3/40
432650 5/40
IP 保护等级
刻度分辨率
外壳直径
指针每旋转一圈的读数
标准
校准
测量力
测量范围
IP 67
0.01mm
40mm
0.5mm
DIN 878
C1
1N - 1.7N
3mm
IP 67
0.01mm
40mm
0.5mm
DIN 878
C1
0.8N - 1.2N
5mm
销售价 数量
 
1653.46
1653.46
  • 商品详情

商品详情

商品名称:精密小型百分表 IP67,防油防水,防震
商品编号:432650 5/40
可选附件

专用测头,编号434900;434910;434915。
技术说明

精密的小型量表,采用坚固的金属外壳,装夹柄 ⌀ 8 mm h6,经过淬硬和研磨加工。可以通过外圈,将表盘旋转至指针零位。
防油防水,耐冲击。
功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。
技术参数
包装
稳定的盒体
属性
IP 保护等级
IP 67
刻度分辨率
0.01mm
外壳直径
40mm
指针每旋转一圈的读数
0.5mm
标准
DIN 878
校准
C1
测量力
0.8N - 1.2N
测量范围
5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加