咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX精密量表 防震
商品编号
433060
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
测量范围/外壳直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
433060 30/58
433060 50/58
偏差跨度 fe
刻度分辨率
外壳直径
总偏差跨度 f
指针每旋转一圈的读数
标准
校准
测量力
测量范围
20µm
0.01mm
58mm
25µm
1mm
工厂标准
C1
0.8N - 1.6N
30mm
25µm
0.01mm
58mm
1mm
工厂标准
C1
1N - 2N
50mm
销售价 数量
 
836.62
1145.21
  • 商品详情

商品详情

商品名称:HOLEX精密量表 防震
商品编号:433060 30/58

技术说明

符合 DIN EN ISO 463,2006 年 06 月版的标准要求(规格尺寸 100/80 除外)。
稳定的亚光镀铬黄铜外壳。
装夹柄 ⌀ 8 mm h6,经过淬硬和研磨加工。
可以通过外圈,将表盘旋转至指针零位。
中央指针可以进行 1/1000 毫米精度的读数,小指针用于 1 毫米精度的读数。
可选附件

专用测头,编号434900;434910;434915。

属性
偏差跨度 fe
20µm
刻度分辨率
0.01mm
外壳直径
58mm
总偏差跨度 f
25µm
指针每旋转一圈的读数
1mm
标准
工厂标准
校准
C1
测量力
0.8N - 1.6N
测量范围
30mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加