咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金牛鼻铣刀
商品编号
206040
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ e8 DC / R1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
206040 3/0,3
206040 4/0,3
206040 4/1,0
206040 5/0,3
206040 5/1,0
206040 6/0,3
206040 6/1,0
206040 6/2,0
206040 8/0,3
206040 8/1,0
206040 8/2,0
206040 10/0,3
206040 10/1,0
206040 10/1,5
206040 10/3,0
206040 12/1,0
206040 12/1,5
206040 12/2,5
206040 12/4,0
206040 16/1,0
206040 16/2,0
206040 16/2,5
206040 16/5,0
206040 20/5,0
修正系数 fz
刀柄
切刃半径 R1
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对短切屑铝合金的仿形铣削
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
颈位直径 D1
齿数 Z
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.3mm
3mm
4mm
0.15mm
4mm
50mm
14mm
3mm
30degrees
0.011mm
0.01mm
2.7mm
2
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.3mm
4mm
5mm
0.2mm
5mm
50mm
16mm
4mm
30degrees
0.023mm
0.02mm
3.7mm
2
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
4mm 4mm
5mm 5mm
1mm
0.2mm 0.2mm
5mm 5mm
50mm 50mm
16mm
4mm 4mm
30degrees
0.023mm 0.023mm
0.02mm
3.7mm 3.7mm
2
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.3mm
5mm
6mm
0.25mm
6mm
54mm
18mm
5mm
30degrees
0.023mm
0.02mm
4.6mm
2
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
1mm 1mm
5mm 5mm
6mm
1mm
0.25mm
6mm 6mm
54mm 54mm
18mm
5mm 5mm
30degrees 30degrees
0.023mm
0.02mm 0.02mm
4.6mm 4.6mm
2 2
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.3mm
6mm
7mm
0.3mm
7mm
57mm
21mm
6mm
30degrees
0.034mm
0.03mm
5.5mm
2
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
6mm
7mm
0.3mm
7mm
57mm
21mm
6mm
30degrees
0.034mm
0.03mm
5.5mm
2
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
6mm
7mm
0.3mm
7mm
57mm
21mm
6mm
30degrees
0.034mm
0.03mm
5.5mm
2
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.3mm
8mm
9mm
0.4mm
9mm
63mm
27mm
8mm
30degrees
0.045mm
0.04mm
7.4mm
2
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
8mm
9mm
0.4mm
9mm
63mm
27mm
8mm
30degrees
0.045mm
0.04mm
7.4mm
2
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
8mm
9mm
0.4mm
9mm
63mm
27mm
8mm
30degrees
0.045mm
0.04mm
7.4mm
2
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.3mm
10mm
11mm
0.5mm
11mm
72mm
32mm
10mm
30degrees
0.056mm
0.05mm
9.2mm
2
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
1mm
10mm 10mm
11mm
1mm
0.5mm
11mm 11mm
72mm
32mm 32mm
10mm 10mm
30degrees
0.056mm 0.056mm
0.05mm 0.05mm
9.2mm
2 2
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1.5mm
10mm
11mm
0.5mm
11mm
72mm
32mm
10mm
30degrees
0.056mm
0.05mm
9.2mm
2
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
3mm
10mm
11mm
0.5mm
11mm
72mm
32mm
10mm
30degrees
0.056mm
0.05mm
9.2mm
2
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
12mm
12mm 12mm
1mm
0.6mm 0.6mm
12mm 12mm
83mm
38mm 38mm
12mm 12mm
30degrees 30degrees
0.079mm
0.07mm
11mm 11mm
2 2
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1.5mm
12mm
12mm
0.6mm
12mm
83mm
38mm
12mm
30degrees
0.079mm
0.07mm
11mm
2
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h6
2.5mm 2.5mm
12mm 12mm
12mm
1mm
0.6mm
12mm
83mm
38mm 38mm
12mm
30degrees 30degrees
0.079mm 0.079mm
0.07mm 0.07mm
11mm 11mm
2 2
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
4mm
12mm
12mm
0.6mm
12mm
83mm
38mm
12mm
30degrees
0.079mm
0.07mm
11mm
2
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
16mm 16mm
16mm 16mm
1mm
0.8mm
16mm 16mm
92mm
44mm
16mm 16mm
30degrees 30degrees
0.1mm 0.1mm
0.09mm 0.09mm
15mm
2 2
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
16mm
16mm
0.8mm
16mm
92mm
44mm
16mm
30degrees
0.1mm
0.09mm
15mm
2
1.25
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
2.5mm 2.5mm
16mm 16mm
16mm 16mm
1mm
0.8mm
16mm
92mm
44mm 44mm
16mm 16mm
30degrees 30degrees
0.1mm
0.09mm 0.09mm
15mm 15mm
2
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
5mm
16mm
16mm
0.8mm
16mm
92mm
44mm
16mm
30degrees
0.1mm
0.09mm
15mm
2
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
5mm 5mm
20mm 20mm
20mm 20mm
1mm
0.8mm 0.8mm
20mm
104mm 104mm
54mm
20mm
30degrees 30degrees
0.15mm
0.12mm 0.12mm
19mm 19mm
2
销售价 数量
 
789.12
875.15
888.13
943.59
943.59
1270.85
1270.85
1270.85
1812.30
1812.30
1812.30
2896.21
2983.75
2896.21
2896.21
4513.71
4516.71
4512.51
4511.30
8967.06
8967.06
8862.78
8967.06
13900.78

商品详情

商品名称:整体硬质合金牛鼻铣刀
商品编号:206040 8/0,3
技术说明

双重铲背的侧向后角和刀尖圆角。
强化轴芯,
实现高强度要求。
公差:R1 = ±0.01 mm。
技术参数
公差,公称直径
e8
内冷式
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对仿形铣削 0.5×D,针对切边 -
标准
工厂标准
涂层
没有涂层
型号
W
刀具材料
整体硬质合金
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
属性
修正系数 fz
1.25
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃半径 R1
0.3mm
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
9mm
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
0.4mm
切边时的最大切割深度 ap max
9mm
总长度 L
63mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
27mm
柄直径 Ds
8mm
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对短切屑铝合金的仿形铣削
0.045mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.04mm
颈位直径 D1
7.4mm
齿数 Z
2
应用
高密度聚乙烯
适用
湿,最大
适用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
尼龙 66
适用
铝合金
适用
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
湿,最小
有条件适用
铝金属(短切屑)
适用
聚醚醚酮
适用
空气
有条件适用
有条件适用
铜锌合金
适用
酚醛树脂 PF 31
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加