咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 工作照明灯
商品编号
081516
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081516 MAG
081516 MAG-PRO
081516 MINI-PRO
081516 STAR
ATEX 区域
IP 保护等级
供电
光通量
光通量 2 档
发光持续时间 2 档
总宽度
总长度
所含充电电池数量
灯具
照明时间
蓄电池容量
蓄电池电压
蓄电池种类
重量
IP 20
蓄电池驱动
300lm
150lm
5h
61mm
260mm
1
LED 模块
2.5h
2.2Ah
3.7V
锂离子
273g
IP 54
蓄电池驱动
60lm - 600lm
70mm
270mm
1
LED 模块
1.5h - 15h
2.6Ah
3.7V
锂离子
312g
IP 54
蓄电池驱动
20lm - 200lm
40mm
202mm
1
LED 模块
2h - 20h
1.2Ah
3.7V
锂离子
143g
IP 65
蓄电池驱动
1000lm
500lm
5h
103mm
156mm
1
LED 模块
2.5h
5.2Ah
3.7V
锂离子
710g
销售价 数量
 
739.55
958.56
644.19
1520.26
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:LED 工作照明灯
商品编号:081516

技术说明

LED 充电工作照明灯,采用光功率高的高效 LED,挂钩可翻出和旋转,吸持磁铁磁力强。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加