咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
麻花钻套装 HSS-E 编号 114580,带工具盒
商品编号
115450
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
115450 1-6
115450 1-10
115450 1-13
115450 6-10
刀柄
切刃数 Z
钻头数量
钻头直径间隔
钻头范围
齿数 Z
圆柱形刀柄
2
51
0.1mm
1mm - 6mm
2
圆柱形刀柄
2
19
0.5mm
1mm - 10mm
2
圆柱形刀柄
2
25
0.5mm
1mm - 13mm
2
圆柱形刀柄
2
41
0.1mm
6mm - 10mm
2
销售价 数量
 
6787.07
4055.88
7310.42
13114.21

商品详情

商品名称:麻花钻套装 HSS-E 编号 114580,带工具盒
商品编号:115450 6-10
技术说明

由 DIN 338 麻花钻组成。
高性能钻头,工作效率突出。经过优化的十字钻尖和四平面磨削确保精确的钻孔。通过特殊钻尖槽型可显著降低切削力。
技术参数
螺纹升角
35degrees
刀具材料
HSS E
顶角
118degrees
涂层
TiAlN
公差,公称直径
h8
标准
DIN 338
内冷式
属性
刀柄
圆柱形刀柄
切刃数 Z
2
钻头数量
41
钻头直径间隔
0.1mm
钻头范围
6mm - 10mm
齿数 Z
2
应用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
铜锌合金
适用
湿,最大
适用
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
铝,塑料
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加