咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
节能插座,附定时器
商品编号
081609
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • AES1-2
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081609 AES1-2
额定功率
2500kW
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • AES1-2
数量:

商品详情

商品名称:节能插座,附定时器
商品编号:081609 AES1-2

技术说明

智能定时插座采用零瓦特技术,所连用电器将在预设运行时间(15 分钟至 8 小时)后自动安全断电。节能、省钱又保护环境。

  • 待机模式下无电流消耗 (0 W)。

  • 可设置 15 分钟 / 30 分钟 / 1 小时 / 2 小时 / 4 小时 / 8 小时的运行时间。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加