咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Power Tang 90° 切向高性能方肩铣刀 密齿距
商品编号
215962
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
215962 16/2
215962 20/3
215962 25/4
215962 32/5
切刃数 Z
切刃直径 DC
安装螺纹 M
总长度 L
最大切割深度 ap max
直径 D1 h6
直径 D2
空闲长度
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
2
16mm
M8
23mm
8mm
8.5mm 8.5mm
13.5mm
23mm
219868 1(8IP;1.2 Nm)
LO.U0904..
3
20mm
M10
28mm
8mm 8mm
10.5mm
18.5mm
28mm
219868 2(8IP;1.2 Nm)
LO.U0904..
4
25mm
M12
30mm
8mm
12.5mm
23mm
30mm
219868 2(8IP;1.2 Nm)
LO.U0904.. LO.U0904..
5
32mm 32mm
M16 M16
35mm
8mm
17mm
30mm
35mm
219868 2(8IP;1.2 Nm)
LO.U0904..
销售价 数量
 
4752.82
5232.91
5853.34
6683.01

商品详情

商品名称:GARANT Power Tang 90° 切向高性能方肩铣刀 密齿距
商品编号:215962 16/2

技术说明

切向排列的可转位刀片具有最大的稳定性。
由于可转位刀片在切削力方向上具有最佳的稳定性,所以进给值高,可实现最大的单位时间切削量。
提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ 编号 211750 规格尺寸 1.2,带刀头,编号 674252 规格尺寸 8 IP

技术参数
内冷式
切刃间距
不相同
刀具更换
PowerCard
铣削应用
方肩铣削
主偏角 κ
90degrees
柄类型
带螺纹
属性
切刃数 Z
2
切刃直径 DC
16mm
安装螺纹 M
M8
总长度 L
23mm
最大切割深度 ap max
8mm
直径 D1 h6
8.5mm 8.5mm
直径 D2
13.5mm
空闲长度
23mm
转位刀片螺栓套件
219868 1(8IP;1.2 Nm)
配套适用的转位刀片
LO.U0904..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加