咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电缆延长线
商品编号
081182
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081182 5N
081182 10N
081182 15B
081182 25N
IP 保护等级
供电
型号
抗冲击且能够防护喷溅水
电缆材料
电缆等级
电缆结构
线缆长度
IP 44
电源驱动
5N
符合 BGI 标准要求的 2 类(K2)
氯丁橡胶
H07RN-F
3G1.5
5m
IP 44
电源驱动
10N
符合 BGI 标准要求的 2 类(K2)
氯丁橡胶
H07RN-F
3G1.5
10m
IP 44
电源驱动
15B
铠装电缆
H07BQ-F
3G1.5
15m
IP 44
电源驱动
25N
符合 BGI 标准要求的 2 类(K2)
氯丁橡胶
H07RN-F
3G1.5
25m
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:电缆延长线
商品编号:081182 5N
技术说明

可在户外和潮湿的空间中使用(IP44)。
技术说明
抗油、汽油、紫外线辐射。
氯丁橡胶电缆带有防喷溅水的橡胶插头和接头。
功能
IP44:可防范直径 > 1 mm 的异物侵入和各个方向的喷溅水,但应远离工具和电线。
属性
IP 保护等级
IP 44
供电
电源驱动
型号
5N
抗冲击且能够防护喷溅水
符合 BGI 标准要求的 2 类(K2)
电缆材料
氯丁橡胶
电缆等级
H07RN-F
电缆结构
3G1.5
线缆长度
5m
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加