咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
软管夹套装 10 件套
商品编号
080052
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
080052 10-16
080052 12-20
夹紧范围,软管外径
夹紧过程
材料
组套内含
10mm - 16mm
螺栓
铬钢
10 件套
12mm - 20mm
螺栓
铬钢
10 件套
销售价 数量
 
120.42
129.45

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:软管夹套装 10 件套
商品编号:080052 12-20
提示

软管卡箍钳,请见编号 719985 规格 220。
技术说明

软管卡箍由铬钢制成,带有镀锌六角螺栓 7AF。钢带宽度 9 mm。
属性
夹紧范围,软管外径
12mm - 20mm
夹紧过程
螺栓
材料
铬钢
组套内含
10 件套
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加