咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
软管卷盘 3/8 英寸铸铝外壳,20 bar
商品编号
080074
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
080074 20
080074 20SCS
可用的软管长度
外壳 宽度
外壳 深度
外壳材料
外壳高度
接口输入端
接口输出端
最大工作压力
自动收卷装置 SCS
软管材料
20m
380mm
155mm
铝合金
375mm
3/8inch
3/8inch
20bar
聚氯乙烯
20m
380mm
155mm
铝合金
375mm
3/8inch
3/8inch
20bar
聚氯乙烯
销售价 数量
 
5771.86
7717.28

商品详情

商品名称:软管卷盘 3/8 英寸铸铝外壳,20 bar
商品编号:080074 20SCS
应用

适用于空气。
通过降低作业时承受的拉力负荷提高人机工程符合度,同时使软管贴地以确保整洁度并避免事故和人身伤害风险。
技术说明

软管卷盘带有内置的长寿命钢质弹簧驱动自动拉出和重绕机构,该机构带有多个制动位置。
开放式软管卷盘带有铝质外壳,镀锌,带有可摆动支架和坚固的尼龙强化 PVC 软管。
技术说明
获得专利的受控自动卷绕功能 SCS,可以避免损伤。
属性
可用的软管长度
20m
外壳 宽度
380mm
外壳 深度
155mm
外壳材料
铝合金
外壳高度
375mm
接口输入端
3/8inch
接口输出端
3/8inch
最大工作压力
20bar
自动收卷装置 SCS
软管材料
聚氯乙烯
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加