咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冲轮 0 −9
商品编号
085465
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
085465 2
085465 3
085465 4
085465 5
085465 6
冲压轮外径
压印表面的最大材料强度
字符高
芯孔直径
78mm
1200N/mm2
2mm
10mm
78mm
1200N/mm2
3mm
10mm
78mm
1200N/mm2
4mm
10mm
78mm
1200N/mm2
5mm
10mm
78mm
1200N/mm2
6mm
10mm
销售价 数量
 
1033.23
1033.23
1033.23
1033.23
1033.23

商品详情

商品名称:冲轮 0 −9
商品编号:085465 6

应用

强度 1200 N/mm2 以下的材料进行可变冲刻的便捷解决方案。
技术说明

采用 CNC 刻版印刷并对冲头进行调制处理,因此可确保最佳的质量。操作便捷,压印的同时可以进行观察,另外冲击区经过酸蚀处理。冲轮宽度 = 字高 + 3 mm。
提示

字母冲击轮(3 个轮盘)或者特殊字符冲击轮承索。

属性
冲压轮外径
78mm
压印表面的最大材料强度
1200N/mm2
字符高
6mm
芯孔直径
10mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加