咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密圆筒锁 钥匙共用
商品编号
085870
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
085870 30
085870 40
085870 50
具有锁定系统功能
卡箍材料
双重锁闭的夹箍
外壳材料
外壳直径
夹箍直径
扳手数量
淬火硬化的夹箍
系列
适合于套筒扳手
锁定机构
锁的数量
闭锁机构
钢,镀铬
黄铜
30mm
5mm
2
116 Profi
不会生锈的精密锁合机构
1
钥匙共用
钢,镀铬
黄铜
40mm
6mm
2
116 Profi
不会生锈的精密锁合机构
1
钥匙共用
钢,镀铬
黄铜
50mm
8mm
2
116 Profi
不会生锈的精密锁合机构
1
钥匙共用
销售价 数量
 
282.34
339.15
447.38

商品详情

商品名称:精密圆筒锁 钥匙共用
商品编号:085870 50
供货范围

挂锁带 2 把钥匙。
技术说明

结实坚固的锁体,精密的锁合机构,高强度,多重防钻开保护,锁环超硬,镀铬和双重联锁。
系列 116 Profi 的以下特殊规格可以垂询后供货:符合样板的锁或锁闭装置,带主钥匙装置和附加钥匙。
功能

同步关闭表示,可利用一把钥匙打开和关闭多个锁芯和锁。
属性
具有锁定系统功能
卡箍材料
钢,镀铬
双重锁闭的夹箍
外壳材料
黄铜
外壳直径
50mm
夹箍直径
8mm
扳手数量
2
淬火硬化的夹箍
系列
116 Profi
适合于套筒扳手
锁定机构
不会生锈的精密锁合机构
锁的数量
1
闭锁机构
钥匙共用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加