咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冲刻数字套装,10 件套 镜像数字 0 − 9
商品编号
085420
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
085420 2
085420 3
085420 4
085420 5
085420 6
字符高
总长度
手柄厚度
2mm
63.5mm
6.35
3mm
63.5mm
6.35
4mm
70mm
9.5
5mm
70mm
9.5
6mm
70mm
9.5
销售价 数量
 
445.76
462.49
490.89
539.80
591.33

商品详情

商品名称:冲刻数字套装,10 件套 镜像数字 0 − 9
商品编号:085420 6

备件

单个的冲刻数字参见编号 085411,规格尺寸以字高 / 数字表示,例如编号 085411 规格尺寸 3/1。
单个的冲刻字母参见编号 085431,规格尺寸以字高 / 字符表示,例如编号 085431 规格尺寸 3/A。
应用

可冲刻强度高达 1200 N/mm2 的材料。
技术说明

由热处理的淬火钢制成,特制的精密机械制造,有深度限制装置;中心定位精确。标准化柄杆,完全硬化淬火处理。改进型冲头具有高安全性能。装在塑料盒中。
高效精密冲头,化学镀镍,长寿命。
镜像字迹,显现在工件上的冲压字符为侧面翻转 180°(用于模具制造)。
提示

根据需要,可按规定提供其他各种类型的手动和机用凸模。例如带公司标志的凸模。

属性
字符高
6mm
总长度
70mm
手柄厚度
9.5
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加