咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆筒锁套装 每套 4 件,钥匙共用
商品编号
085865
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
085865 30
085865 40
一个套装内的锁定
具有锁定系统功能
卡箍材料
外壳材料
外壳直径
夹箍直径
带钥匙孔盖
扳手数量
淬火硬化的夹箍
适合于套筒扳手
锁的数量
钥匙共用
黄铜
30mm
5mm
各1件
4
钥匙共用
黄铜
40mm
6mm
各1件
4
销售价 数量
 
501.48
636.71

商品详情

商品名称:圆筒锁套装 每套 4 件,钥匙共用
商品编号:085865 40
供货范围

4 把挂锁配 1 把钥匙。
技术说明

结实的黄铜锁体,配以淬火硬化的钢锁箍。
功能

同步关闭表示,可利用一把钥匙打开和关闭多个锁芯和锁。
属性
一个套装内的锁定
钥匙共用
具有锁定系统功能
卡箍材料
外壳材料
黄铜
外壳直径
40mm
夹箍直径
6mm
带钥匙孔盖
扳手数量
各1件
淬火硬化的夹箍
适合于套筒扳手
锁的数量
4
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加