咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
家用保险柜 CityLine
商品编号
085802
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号名称
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
085802 C340K
内容
宽度,内部
宽度,外部
深度,内部
深度,外部
重量
锁具类型
高度 外部
高度,内部
45.3l
350mm
435mm
292mm
382mm
49kg
高度安全的双芯锁
528mm
440mm
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
宽度:
数量:

商品详情

商品名称:家用保险柜 CityLine
商品编号:085802
提示

不同规格和安全级别的其他保险柜可根据需求提供。
应用

适合墙上和/或地面固定。
技术说明

嵌入式家用保险柜 CityLine,根据 VDMA 24992 (1995) 达到安全等级 B 级A4 文件夹深度。带双壁柜门的双壁柜体。防火材料符合 DIN 4102-A1 标准要求,已通过 VdS 测试,经 ECB 认证达到 EN 1300 B 级。
通过圆形螺栓,实现强力锁止。可以拆下的搁板。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加