咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动棘轮螺丝起子
商品编号
079121
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
079121 W2611
079121 W2621
079121 W2630
制造商名称
压缩空气接头
工作噪音
工具装夹尺寸
扭矩范围
按照 EN 标准的最大振动
推荐的软管尺寸(内径)
最大空气消耗
最大螺栓直径(8.8−12.9)
最高转速
连接螺纹
重量
长度
W2611
1/4inch
85dB(A)
1/4inch
4Nm - 40Nm
8,8m/s2
10mm
540l/min
M8
280min-1
BSP-LH
0.5kg
202mm
W2621
1/4inch
87dB(A)
3/8inch
5Nm - 68Nm
15m/s2
10mm
600l/min
M12
170min-1
BSP-LH
1.1kg
271mm
W2630
1/4inch
86dB(A)
1/2inch
25Nm - 80Nm
10.5m/s2
10mm
660l/min
M14
200min-1
BSP-LH
1.2kg
307mm
销售价 数量
 
3285.32
3633.18
3612.94

商品详情

商品名称:气动棘轮螺丝起子
商品编号:079121 W2611
备件

精选的维护保养
装(Service Kits):备用零部件套装,用于预防性维护和保养,如有需要,可以为绝大部分的 Atlas Copco 气动工具提供。
技术说明

所有技术参数针对的是 6.3 巴的气体流量压力和指定的软管内径。
可以切换驱动方向的棘轮螺丝起子,可以对转速进行调节,结构紧凑,采用玻璃纤维复合材料的壳体,实现了良好的低温绝缘。排风通道可以 360° 旋转。
技术说明
长度仅 192 mm,非常适合狭窄空间作业。
属性
制造商名称
W2611
压缩空气接头
1/4inch
工作噪音
85dB(A)
工具装夹尺寸
1/4inch
扭矩范围
4Nm - 40Nm
按照 EN 标准的最大振动
8,8m/s2
推荐的软管尺寸(内径)
10mm
最大空气消耗
540l/min
最大螺栓直径(8.8−12.9)
M8
最高转速
280min-1
连接螺纹
BSP-LH
重量
0.5kg
长度
202mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加